BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C14G40 14x51 gG-gL 40A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 40 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590059008
Sähkönumero
3115022
Toimittajan tuotenumero
C14G40
Tukkuerä
50
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
40 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
C14G40 14x51 gG-gL 40A 500V
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


