BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C14G8 14x51 gG-gL 8A 690V

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C14G8 14x51 gG-gL 8A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590059039

Sähkönumero

3115015

Toimittajan tuotenumero

C14G8

Tukkuerä

50

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

8 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

C14G8 14x51 gG-gL 8A 690V

Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan