BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C22G4 22x58 gG-gL 4A 690V

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C22G4 22x58 gG-gL 4A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590167635

Sähkönumero

3115025

Toimittajan tuotenumero

C22G4

Tukkuerä

50

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

4 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

C22G4 22x58 gG-gL 4A 690V

Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan