BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - DC 1000 V 10X38 1 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Jännitetyyppi - DC
Nimellisvirta - 1 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 1000 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590273671
Sähkönumero
3175223
Toimittajan tuotenumero
PV-1A10F
Tukkuerä
1
Koko:
10x38 mm
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisvirta:
1 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
1000 V
Erikoisnopea putkisulake 1 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm,gPV, UL PV, UL, IEC
Erikoisnopea putkisulake aurinkosähköjärjestelmien suojaukseen
Erikoisnopea putkisulake aurinkosähköjärjestelmien suojaukseen
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


