BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - DC 1000 V 10X38 3 A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Nimellisjännite DC - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590266406

Sähkönumero

3175225

Toimittajan tuotenumero

PV-3A10F

Tukkuerä

1

Koko:

10x38 mm

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisvirta:

3 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Nimellisjännite DC:

1000 V

Erikoisnopea putkisulake 3 A, DC 1000 V, IEC60269-6 type A, 10 x 38 mm,gPV, IEC

Erikoisnopea putkisulake aurinkosähköjärjestelmien suojaukseen

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan