BUSSMANN - Mikrokytkin - 170H0069

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - NH-signaali-ilmaisin

  • Varokealustan koko - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590439015

Sähkönumero

3175080

Toimittajan tuotenumero

170H0069

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

NH-signaali-ilmaisin

Varokealustan koko:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Mikrokytkin 170H0069 K-type 6,3x0,8mm

Mikrokytkin, 30mA- 2 A, 10- 250 VA Type K- mikrokytkin abikoliitin 6.3x0.8mm sulakkeille:
  • DIN 43653 Type K size 1* - 3 sulaikkeille
  • French style Type K koko 1* - 3 sulakkeille
  • Flush end Type K koko 1* - 24 sulakkeille
  • US Style Type K koko 1* - 3 sulakeille

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan