BUSSMANN - Oikosulkuveitsi - SL3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Varokealustan koko - NH3
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590284516
Sähkönumero
3115268
Toimittajan tuotenumero
SL3
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
630 A
Varokealustan koko:
NH3
Oikosulkuveitsi SL3 630A koko 3 NH-kahvasulakealustoille
Kun tarvitset luotettavia ratkaisuja mootttorisuojaukseen, Bussmannin aM tuotteista löydät oikeat sulakkeet sähkölaitteistosi suojaukseen. Kaksoisindikaattorilla varustetut aM-käyrän kahvasulakkaaeet soveltuvat erilaisten raskaiden moottorikuormien ja hitsauskoneiden syötön gG-gL -tuotteita tehokkaammin. aM-laukaisukäyrällä pyritään estämään näille raskaille kuormille ominaisen korkean käynnistysvirtapiikin aiheuttamat turhat sulakkeen palamiset. 690VAC tuotteita voit käyttää sekä kiinteistöjen että teollisuuden sähköverkoissa.Näin varmistut, että laitteistosi on suojattu nykyaikaisilla ja käyttäjä ystävällisillä, sekä tiukempien ympäristönorminen mukaisilla tuotteilla.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
170H0235, mikrokytkin
Kun tarvitset luotettavia ratkaisuja mootttorisuojaukseen, Bussmannin aM tuotteista löydät oikeat sulakkeet sähkölaitteistosi suojaukseen. Kaksoisindikaattorilla varustetut aM-käyrän kahvasulakkaaeet soveltuvat erilaisten raskaiden moottorikuormien ja hitsauskoneiden syötön gG-gL -tuotteita tehokkaammin. aM-laukaisukäyrällä pyritään estämään näille raskaille kuormille ominaisen korkean käynnistysvirtapiikin aiheuttamat turhat sulakkeen palamiset. 690VAC tuotteita voit käyttää sekä kiinteistöjen että teollisuuden sähköverkoissa.Näin varmistut, että laitteistosi on suojattu nykyaikaisilla ja käyttäjä ystävällisillä, sekä tiukempien ympäristönorminen mukaisilla tuotteilla.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
170H0235, mikrokytkin
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


