BUSSMANN - Oikosulkuveitsi - SL4

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1000 A

  • Varokealustan koko - NH4

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031152694

Sähkönumero

3115269

Toimittajan tuotenumero

SL4

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

1000 A

Varokealustan koko:

NH4

Oikosulkuveitsi SL4 1000A koko 4 NH-kahvasulakealustoille

Oikosulkuveitsi SL4 1000A koko 4

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan