BUSSMANN - Suurjännitesulake - 12TDLEJ63 12kV 6.3A 292mm

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Suurjännitesulake - 12TDLEJ63 12kV 6.3A 292mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590516471

Sähkönumero

5803408

Toimittajan tuotenumero

12TDLEJ6.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

6.3 A

12TDLEJ63 12kV 6,3A pituus 292mm halkaisija 51mm

Suurjännitesulake 12TDLEJ6.3 12kV 6,3 A pituus 292 mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla