BUSSMANN - Suurjännitesulake - 12TDLEJ63 12kV 63A 292mm

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Suurjännitesulake - 12TDLEJ63 12kV 63A 292mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöluokka - muu

  • Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännite - 12 kV

  • Iskuri - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590245777

Sähkönumero

5803400

Toimittajan tuotenumero

12TDLEJ63

Tukkuerä

1

Käyttöluokka:

muu

Käyttökohde:

muuntajasuojaus, primääripuoli

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännite:

12 kV

Iskuri:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Katkaisukyky:

63 kA

Pituus:

292 mm

Halkaisija:

51 mm

Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:

varmistus

Standardi:

DIN

Laukaisukäyrä:

muu

Asennustekniikka:

ilma

12TDLEJ63 12kV 63A pituus 292mm halkaisija 51mm

Suurjännitesulake 12TDLEJ63 12kV 63 A pituus 292 mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan