BUSSMANN - TD00-kosketussuoja liitt/sulak - TD00-IP20IC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - perusyksikön kansi
Varokealustan koko - NH00
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3115351
Toimittajan tuotenumero
TD00-IP20IC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
perusyksikön kansi
Varokealustan koko:
NH00
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kahvavarokealustan TD00- kosketussuoja. suojausluokka IP20. Integroitusuoja erotusleveyillä. liitinsuojilla ja kirkaillasulakesuojilla. yhtenäinen paketti.
Kosketussuoja NH00-tuotesarjan kahvavarokelaustoille
Kosketussuoja NH00-tuotesarjan kahvavarokelaustoille
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


