BUSSMANN - TD00-kosketussuoja liittimille - TD00-IP20I

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - TD00-kosketussuoja liittimille - TD00-IP20I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Varokealustan koko - NH00

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3115350

Toimittajan tuotenumero

TD00-IP20I

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Varokealustan koko:

NH00

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kahvavarokealustan TD00- kosketussuoja. suojausluokka IP20. Integroitusuoja erotusleveyillä. liitinsuojilla. yhtenäinen paketti.

Kosketussuoja NH00-tuotesarjan kahvavarokelaustoille

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan