Varastointi päättyy

BYD - Akku - BYD HVM akku 2.76kWh

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Jännitetyyppi - DC

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä

  • Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 2.76 kWh

  • Käyttölämpötila - -10...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008266

Toimittajan tuotenumero

HVM

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

litium

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

2.76 kWh

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Paino:

38 kg

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Käyttöjännite:

51.2...51.2 V

Hyötysuhde (EU):

96 %

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Jäähdytystapa:

Passiivinen jäähdytys

Nimellinen lataus/purkausvirta:

50 A

HVM akku LPF 2.76kWh 51.2VDC IP55 10v takuu