C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope CXL3 vastaanotin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700402
Toimittajan tuotenumero
T7180001
Tukkuerä
1
CXL3 vastaanotin
C.Scope CXL3 kaapelinhakulaitteisto on kestävä ja edullinen teollisuusstandardin mukainen paikannin, joka on suunniteltu havaitsemaan maahan haudatut putket ja kaapelit ennen kaivuutöitä. Kaapeleiden tai putkien vahingoittaminen kaivutöiden aikana voi olla kallista ja erittäin vaarallista.
C.Scope Cable Avoidance Tool on ihanteellinen “ota ja mene” -työkalu, joka mahdollistaa maahan haudattujen putkien ja kaapeleiden nopean ja luotettavan paikantamisen.
C.Scope Cable Avoidance Toolissa on kolme tuttua havaitsemismoodia (Virta, Radio ja Lähetin), joista jokainen tarjoaa omat erityiset etunsa.
Monet käyttäjät ovat jo valmiiksi tuttuja näiden toimintatilojen kanssa.
- Virta-tila: Nopein tapa havaita useimmat maahan haudatut sähkökaapelit havaitsemalla sähkövirran itsensä tuottaman signaalin.g
- RADIO-tila: Havaitsee uudelleensäteileviä radiotyyppisiä signaaleja, joita esiintyy usein metalliputkissa ja -kaapeleissa, ja mahdollistaa niiden sijainnin määrittämisen pelkällä kaapelinhakulaitteella.
- Lähetin-tila: Käytetään havaitsemaan signaali, jonka C.Scope SGA3-lähetin lähettää metalliputkeen tai -kaapeliin. Tätä tilaa voidaan käyttää myös havaitsemaan C.Scope Sondi-laitteen signaalia ei-metallisten putkien jäljittämiseen.
Kun laite yhdistetään C.Scope SGA3-lähettimeen ja lisävarusteiden kanssa, siitä tulee monipuolinen kaapelien ja putkien paikannus- ja jäljitysjärjestelmä. Kestävä rakenne, LCD-näyttö, irrotettava kaiutin ja helposti käytettävät sormipainikkeet tekevät tästä laitteesta erinomaisen työkalun kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat varmaa ja nopeaa maahan haudattujen palveluiden havaitsemista.
CXL3-kaapelinhakulaitteen vuosittainen uudelleenkalibrointi on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Ominaisuudet:
Ohjaimet:
Muuta:
C.Scope CXL3 kaapelinhakulaitteisto on kestävä ja edullinen teollisuusstandardin mukainen paikannin, joka on suunniteltu havaitsemaan maahan haudatut putket ja kaapelit ennen kaivuutöitä. Kaapeleiden tai putkien vahingoittaminen kaivutöiden aikana voi olla kallista ja erittäin vaarallista.
C.Scope Cable Avoidance Tool on ihanteellinen “ota ja mene” -työkalu, joka mahdollistaa maahan haudattujen putkien ja kaapeleiden nopean ja luotettavan paikantamisen.
C.Scope Cable Avoidance Toolissa on kolme tuttua havaitsemismoodia (Virta, Radio ja Lähetin), joista jokainen tarjoaa omat erityiset etunsa.
Monet käyttäjät ovat jo valmiiksi tuttuja näiden toimintatilojen kanssa.
- Virta-tila: Nopein tapa havaita useimmat maahan haudatut sähkökaapelit havaitsemalla sähkövirran itsensä tuottaman signaalin.g
- RADIO-tila: Havaitsee uudelleensäteileviä radiotyyppisiä signaaleja, joita esiintyy usein metalliputkissa ja -kaapeleissa, ja mahdollistaa niiden sijainnin määrittämisen pelkällä kaapelinhakulaitteella.
- Lähetin-tila: Käytetään havaitsemaan signaali, jonka C.Scope SGA3-lähetin lähettää metalliputkeen tai -kaapeliin. Tätä tilaa voidaan käyttää myös havaitsemaan C.Scope Sondi-laitteen signaalia ei-metallisten putkien jäljittämiseen.
Kun laite yhdistetään C.Scope SGA3-lähettimeen ja lisävarusteiden kanssa, siitä tulee monipuolinen kaapelien ja putkien paikannus- ja jäljitysjärjestelmä. Kestävä rakenne, LCD-näyttö, irrotettava kaiutin ja helposti käytettävät sormipainikkeet tekevät tästä laitteesta erinomaisen työkalun kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat varmaa ja nopeaa maahan haudattujen palveluiden havaitsemista.
CXL3-kaapelinhakulaitteen vuosittainen uudelleenkalibrointi on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Ominaisuudet:
- Power-tila: Nopea tapa havaita maahan haudatut sähkökaapelit sähkövirran tuottaman signaalin avulla.
- Radio-tila: Havaitsee uudelleensäteilevät radiotyyppiset signaalit metalliputkista ja -kaapeleista.
- Generator-tila: Käytetään havaitsemaan signaali, jonka C.Scope SGA3-signaaligeneraattori lähettää. 33 kHz taajuuden havaitseminen mahdollistaa maanalisten kaapeleiden ja putkien paikantamisen.
- Selkeä näyttö (LCD):, joka näyttää tärkeitä tietoja.
- Real Audio -vastesignaali: Tarjoaa selkeän ääni-ilmoituksen kohteen havaitsemisesta.
- Varapariston säilytystila: Kätevä paikka varaparistojen säilyttämiseen.
- Sisäänvedettävä kaiutin: Voidaan irrottaa käytettäväksi meluisissa ympäristöissä.
- Vuosittainen kalibrointitarkastus: Kalibrointi varmistaa optimaalisen toiminnan vuosittain.
- Säänkestävä IP65-suojaus: Täysin säänkestävä rakenne, joka suojaa pölyltä ja vedeltä. Tarjoaa lisäsuojaa ja varmuutta laitteen käytölle.
Ohjaimet:
- Päälle/Pois-kytkin: Jousikuormitteinen liipaisinkytkin kahvan alla
- Toimintatilavalitsin: Kolmiasentoinen kytkin: P - Virta-tila; R - Radio-tila; G - Lähetin-tila
- Herkkyyden säätö: Mahdollistaa signaalin voimakkuuden hienosäädön
- Äänimerkki: Signaalin ääni-indikaatio
- Irrotettava ja käyttäjän vaihdettavissa oleva kaiutinmoduuli: Helppo vaihto ja irrotus
- Visuaalinen ilmaisin:
- Monisegmenttinen nestekidenäyttö (LCD) näyttää:
- Signaalin voimakkuuden
- Valitun tilan
- Akun tilan
Muuta:
- Kotelo: Valmistettu iskunkestävästä muovista, suunniteltu kestämään 1 metrin pudotuksen kovalle pinnalle
- Paino: 2,9 kg - Mitat: 720 mm x 270 mm x 63 mm
- Sisäiset 8 x 'AA' (LR6) -paristot (alkaaliset tai ladattavat NiMH-paristot)
- 40 tuntia ajoittaista käyttöä 20ºC lämpötilassa alka


