C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope CXL4 vastaanotin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700405
Toimittajan tuotenumero
T7180002
Tukkuerä
1
CXL4 vastaanotin
C.Scope CXL4 -kaapelinhakulaite edustaa merkittävää edistystä kaapeleiden ja putkien havaitsemisessa. Laite on saanut uusia innovatiivisia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka mahdollistavat myös vaikeasti havaittavien kohteiden löytämisen. Työskentelytapoja on kehitetty ja inhimillisten virheiden vaikutuksia on minimoitu, mikä parantaa laitteen suorituskykyä.
CXL4 tarjoaa neljä parannettua etsintätilaa:
Laitteessa on optimoitu herkkyys ja kohinanpoisto, jotka takaavat tehokkaan toiminnan korkeilla taustahäiriötasoilla. Älykkäitä ominaisuuksia ovat AlarmZone™, joka hälyttää matalalla sijaitsevista putkista tai kaapeleista, Dynamic SwingSensor, joka varoittaa liiallisesta heiluttamisesta, ja PeakHold, joka auttaa tarkemmassa kohteiden sijainnin määrittämisessä.
Lisäksi CXL4 mahdollistaa tiedon siirron USB kautta ja tarjoaa PC Toolkitin ja Relay-sovelluksen ilmaiseksi ladattavaksi, jotka helpottavat tallennettujen tietojen graafista analysointia.
Laite ei vaadi säännöllistä kalibrointia, sillä se suorittaa automaattisen päivittäisen itsetestin (ADST) toiminnan tarkistamiseksi. Laite on varustettu suurella, taustavalaistulla digitaalinäytöllä, joka on suojattu polykarbonaattilinssillä ja näyttää kaikki tarvittavat tiedot selkeästi. Kaiutin on irrotettavissa ja laitteen kaksoisseinärakenne tarjoaa IP65-suojausluokan pölyä ja vettä vastaan, mikä tekee laitteesta kestävän käyttää.
Dataloggaus: Sisäinen kapasiteetti yli 12 kuukauden datan tallentamiseen (normaalikäytössä), kirjattuna kerran sekunnissa. Kirjattu data sisältää ajan, päiväyksen, tilan, herkkyyden tason, vastaanotetun signaalin tason, taajuuden, syvyyden, itsetestin tuloksen ja heilahdusindikaattorin.
Ohjaimet:
Paikannustarkkuus: parempi kuin 10% syvyydestä
C.Scope CXL4 -kaapelinhakulaite edustaa merkittävää edistystä kaapeleiden ja putkien havaitsemisessa. Laite on saanut uusia innovatiivisia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka mahdollistavat myös vaikeasti havaittavien kohteiden löytämisen. Työskentelytapoja on kehitetty ja inhimillisten virheiden vaikutuksia on minimoitu, mikä parantaa laitteen suorituskykyä.
CXL4 tarjoaa neljä parannettua etsintätilaa:
- Haku sähkökaapeleille, joissa on kulutusta,
- Haku pitkille metallisille kohteille, kuten putket ja kaapelit
- Haku lähettimen 33+131kHz signaalille
- Haku skannaa kaikki kolme muuta hakutoimitoa samaan aikaan. Se on suunniteltu olemaan helppokäyttöinen, mikä vähentää koulutuksen tarvetta. Laite tukee kaksitaajuustoimintoa 33 kHz ja 131 kHz signaaleilla, tehokkaasti parantaen useiden haudattujen kohteiden havaitsemista.
Laitteessa on optimoitu herkkyys ja kohinanpoisto, jotka takaavat tehokkaan toiminnan korkeilla taustahäiriötasoilla. Älykkäitä ominaisuuksia ovat AlarmZone™, joka hälyttää matalalla sijaitsevista putkista tai kaapeleista, Dynamic SwingSensor, joka varoittaa liiallisesta heiluttamisesta, ja PeakHold, joka auttaa tarkemmassa kohteiden sijainnin määrittämisessä.
Lisäksi CXL4 mahdollistaa tiedon siirron USB kautta ja tarjoaa PC Toolkitin ja Relay-sovelluksen ilmaiseksi ladattavaksi, jotka helpottavat tallennettujen tietojen graafista analysointia.
Laite ei vaadi säännöllistä kalibrointia, sillä se suorittaa automaattisen päivittäisen itsetestin (ADST) toiminnan tarkistamiseksi. Laite on varustettu suurella, taustavalaistulla digitaalinäytöllä, joka on suojattu polykarbonaattilinssillä ja näyttää kaikki tarvittavat tiedot selkeästi. Kaiutin on irrotettavissa ja laitteen kaksoisseinärakenne tarjoaa IP65-suojausluokan pölyä ja vettä vastaan, mikä tekee laitteesta kestävän käyttää.
Dataloggaus: Sisäinen kapasiteetti yli 12 kuukauden datan tallentamiseen (normaalikäytössä), kirjattuna kerran sekunnissa. Kirjattu data sisältää ajan, päiväyksen, tilan, herkkyyden tason, vastaanotetun signaalin tason, taajuuden, syvyyden, itsetestin tuloksen ja heilahdusindikaattorin.
Ohjaimet:
- On/Off-kytkin: Jousikuormitettu liipaisinkytkin kahvan alla
- Toiminnonvalintakytkin (neljä asentoa): P. Virtatila; R. Radiotila; G. lähetintila; A. AllScan-tila
- Herkkyydensäädin: Säädettävä ohjain herkkyyden mukauttamiseksi eri etsintätiloissa
- Data Liitin: Vakio USB Mini B -liitin akkukotelossa. USB 2.0 -yhteensopiva
- Itsetesti: Automaattinen päivittäinen itsetesti
- Heilahdusindikaattori: Äänimerkki osoittamaan virheellistä paikanninta
- Generaattoritilan Taajuudet: Samanaikainen 131.072 kHz ja 32.768 kHz
- Rakenne: Kotelo valettu iskunkestävästä muovista. Suunniteltu kestämään 1m pudotus kovalle pinnalle
- Paino (sisältäen paristot): 2.65 kg
- Mitat: 720 mm x 280 mm x 65 mm
Paikannustarkkuus: parempi kuin 10% syvyydestä
- Syvyystarkkuus: ±5% @ 1m
- Linjan syvyyden mittausalue: 0.1m - 9.99m
- Linjan syvyyden resoluutio: 0.01m
- Sondin syvyyden mittausalue: 0.1m - 9.99m riippuen Sondin tyypistä
- Sondin syvyyden resoluutio: 0.01m - Paristotyyppi: Sisäinen 8 x ‘AA’ (LR6) kennot (joko alkaliparistot kertakäyttöiset tai NiMH ladattavat)
- Pariston kesto: 40 tuntia katkonaista käyttöä 20ºC lämpötilassa käytettäessä alkaliparistoja
- IP65: Suoja pölyltä ja vesisuihkuilta
- Takuu:3 vuotta


