C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope DXL3 vastaanotin, syvy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700403
Toimittajan tuotenumero
T7180006
Tukkuerä
1
DXL3 vastaanotin, syvyysmittauksella
C.Scope DXL3 -syvyydenmittauskaapelinetsintätyökalu on kestävä ja edullinen alan standardin mukainen paikannuslaite, joka on suunniteltu havaitsemaan maahan haudattuja putkia ja kaapeleita ennen kaivuutöiden aloittamista.
Maahan haudattujen palveluiden vahingoittaminen kaivuutöiden aikana on kallista ja voi olla erittäin vaarallista.
C.Scope-kaapelinetsintätyökalu on ihanteellinen ja helposti käyttöön otettava väline maahan haudattujen putkien ja kaapeleiden paikantamiseen nopeasti ja luotettavasti, kerta toisensa jälkeen.
Turvallinen, yksinkertainen, nopea ja luotettava. C.Scope-kaapelinetsintätyökalussa on kolme tuttua havaintotilaa (Virta, RADIO ja Lähetin), joista valita. Jokainen tila tarjoaa omat erityiset etunsa, ja monet käyttäjät ovat jo ennestään tuttuja näiden tilojen käytön kanssa:
Lisäksi generaattoritilaa voidaan käyttää myös ei-metallisten putkien jäljittämiseen C.Scope-sondin avulla.
Syvyyden mittaus DXL3-kaapelinetsintätyökalussa on yksinkertainen syvyyden mittauspainike tuotteen yläosassa (käytettäväksi LÄHETINTILASSA).
Kun C.Scope SGA3 -signaaligeneraattori ja lisävarusteet yhdistetään, kaapelinetsintätyökalusta tulee monipuolinen ja kattava paketti putkien ja kaapeleiden paikantamiseen ja jäljittämiseen.
Kestävä rakenne, LCD-mittari, irrotettava kaiutin ja helposti käytettävät sormenpääohjaimet tekevät C.Scope-kaapelinetsintätyökalusta ihanteellisen välineen kaikentasoisille työntekijöille, jotka tarvitsevat luotettavan tavan havaita maanalaisia palveluita nopeasti ja luotettavasti.
Ohjaimet:
Visuaalinen näyttö:
Tekniset tiedot:
Paristot:
C.Scope DXL3 -syvyydenmittauskaapelinetsintätyökalu on kestävä ja edullinen alan standardin mukainen paikannuslaite, joka on suunniteltu havaitsemaan maahan haudattuja putkia ja kaapeleita ennen kaivuutöiden aloittamista.
Maahan haudattujen palveluiden vahingoittaminen kaivuutöiden aikana on kallista ja voi olla erittäin vaarallista.
C.Scope-kaapelinetsintätyökalu on ihanteellinen ja helposti käyttöön otettava väline maahan haudattujen putkien ja kaapeleiden paikantamiseen nopeasti ja luotettavasti, kerta toisensa jälkeen.
Turvallinen, yksinkertainen, nopea ja luotettava. C.Scope-kaapelinetsintätyökalussa on kolme tuttua havaintotilaa (Virta, RADIO ja Lähetin), joista valita. Jokainen tila tarjoaa omat erityiset etunsa, ja monet käyttäjät ovat jo ennestään tuttuja näiden tilojen käytön kanssa:
- Virtatila on nopein tapa havaita useimmat maahan haudatut sähkökaapelit havaitsemalla sähkövirran itsensä luoman signaalin.
- Radiotila havaitsee metalliputkissa ja -kaapeleissa esiintyvät uudelleenlähetetyt radiosignaalit, jolloin niiden sijainti voidaan määrittää pelkällä kaapelinetsintätyökalulla.
- Lähetintila havaitsee C.Scope SGA3 -signaaligeneraattorin metalliputkeen tai -kaapeliin lähettämän signaalin.
Lisäksi generaattoritilaa voidaan käyttää myös ei-metallisten putkien jäljittämiseen C.Scope-sondin avulla.
Syvyyden mittaus DXL3-kaapelinetsintätyökalussa on yksinkertainen syvyyden mittauspainike tuotteen yläosassa (käytettäväksi LÄHETINTILASSA).
Kun C.Scope SGA3 -signaaligeneraattori ja lisävarusteet yhdistetään, kaapelinetsintätyökalusta tulee monipuolinen ja kattava paketti putkien ja kaapeleiden paikantamiseen ja jäljittämiseen.
Kestävä rakenne, LCD-mittari, irrotettava kaiutin ja helposti käytettävät sormenpääohjaimet tekevät C.Scope-kaapelinetsintätyökalusta ihanteellisen välineen kaikentasoisille työntekijöille, jotka tarvitsevat luotettavan tavan havaita maanalaisia palveluita nopeasti ja luotettavasti.
Ohjaimet:
- Virtakytkin: Jousikuormitteinen liipaisinkytkin kahvan alla
- Toimintotilan valintakytkin (kolmiasentoinen): - P - Virtatila- R - Radiotila- G - lähetintila
- Herkkyyssäätö
- Syvyyspainike: Painike syvyyden reaaliaikaiseen näyttämiseen
- Äänimerkki: Irrotettava ja käyttäjän vaihdettavissa oleva kaiutinmoduuli
Visuaalinen näyttö:
- Moniosainen nestekidenäyttö (LCD), joka näyttää seuraavat tiedot:
- Signaalin voimakkuus
- Valittu toimintatila
- Pariston tila- Syvyyden mittaus (lähetintilassa)
Tekniset tiedot:
- Paino (mukana paristot): 2,9 kg
- Mitat: 720 mm x 270 mm x 63 mm
- Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista ja suunniteltu kestämään 1 metrin pudotus kovalle pinnalle.
- IP65: Suoja pölyltä ja vesisuihkuilta Suorituskyky:
- Paikannustarkkuus: Parempi kuin 10 % syvyydestä
- Syvyystarkkuus: ±5 % @ 1 m - Linjat: 0,2 m - 3 m - Sondit: 0,85 m - 4,5 m riippuen sondin tyypistä
- Syvyyden tarkkuus: - Linjat: 0,05 m - Sondit:0,15 m
Paristot:
- Tyyppi: Sisäiset 8 x 'AA' (LR6) paristot (joko alkaliparistot tai ladattavat NiMH-paristot)
- Paristojen kesto: 40 tuntia ajoittaista käyttöä 20 °C käyttäen alkaliparistoja
- Takuu: 3 vuotta


