C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope DXL4 vastaanotin, syvy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700406
Toimittajan tuotenumero
T7180007
Tukkuerä
1
DXL4 vastaanotin, syvyysmittauksella, datan seuranta
DXL4-kaapelinetsintätyökalut C.Scopelta edustavat merkittävää edistystä kaapelinhavaitsemistekniikassa. Uusia innovatiivisia ominaisuuksia on otettu käyttöön, ja suosittuja olemassa olevia havaintotiloja on parannettu, jotta DXL4-kaapelinetsintätyökalu pystyy havaitsemaan jopa vaikeimmin löydettävät putket ja kaapelit. Erityistä huomiota on kiinnitetty parempien työskentelytapojen edistämiseen ja inhimillisten virheiden minimoimiseen, jotta työkalun suorituskyky säilyy korkeana.
DXL4-kaapelinetsintätyökalun suorituskyky on parantunut kaikissa havaintotiloissa: Virta, Radio, lähetin ja AllScan. Sen käyttö on edelleen helppoa, mikä minimoi koulutuksen tai uudelleenkoulutuksen tarpeen.
Syvyysmittari Kun DXL4:ää käytetään yhdessä SGA4- tai SGV4-lähettimen kanssa, se mittaa ja näyttää maahan haudattujen putkien, kaapelien ja sondien syvyyden napin painalluksella.
Lähettimien samanaikainen kaksitaajuinen (33 kHz ja 131 kHz) signaalilähtö on ihanteellinen, sillä se maksimoi havaittavien maanalaisen palveluiden määrän ja parantaa erityisesti pienihalkaisijaisten tai huonosti maadoitettujen kaapelien havaitsemista.
Optimoitu paikannusherkkyys ja kohinanvaimennus mahdollistavat DXL4 toiminnan myös korkeiden taustahäiriöiden vallitessa, mikä mahdollistaa jopa heikoimpien signaalien havaitsemisen onnistuneesti.
Älykkäät uudet ominaisuudet:
Data-lokitus: DXL4-kaapelinetsintätyökalussa on täysi datalokin tallennusmahdollisuus. Vuoden datat voidaan tallentaa sekä kaapelinetsintätyökaluun että SGV4-signaaligeneraattoriin.
Tietoja voidaan siirtää helposti analysointia varten USB-kaapelin avulla tietokoneelle.
Ilmaiseksi ladattava C.Scope PC Toolkit ja C.Scope Relay -älypuhelinsovellus analysoivat tallennetut datalokit kaavioiksi ja graafeiksi, jotka kuvaavat käytön eri osa-alueita ja auttavat tunnistamaan mahdolliset koulutustarpeet nopeasti.
Kalibrointi DXL4-kaapelinetsintätyökalut eivät vaadi säännöllistä kalibrointia. Täysin automaattinen päivittäinen itsetesti (ADST) tarkistaa ja vahvistaa työkalun optimaalisen toiminnan päivittäin.
DXL4-kaapelinetsintätyökalut suorittavat automaattisen päivittäisen itsetestin (ADST). ADST tarkistaa paikantimen toiminnallisuuden, mukaan lukien vastaanottoantennit, joka päivä laitteen käynnistyessä. Myös SGV4-signaaligeneraattori suorittaa kattavan automaattisen päivittäisen itsetestin.
Päivittäisen itsetestin tulos tallennetaan laitteen sisäisiin datatiedostoihin, ja se voidaan ladata tietokoneelle milloin tahansa seuraavien 12 kuukauden aikana.
Muuta:
Tekniset tiedot:
DXL4-kaapelinetsintätyökalut C.Scopelta edustavat merkittävää edistystä kaapelinhavaitsemistekniikassa. Uusia innovatiivisia ominaisuuksia on otettu käyttöön, ja suosittuja olemassa olevia havaintotiloja on parannettu, jotta DXL4-kaapelinetsintätyökalu pystyy havaitsemaan jopa vaikeimmin löydettävät putket ja kaapelit. Erityistä huomiota on kiinnitetty parempien työskentelytapojen edistämiseen ja inhimillisten virheiden minimoimiseen, jotta työkalun suorituskyky säilyy korkeana.
DXL4-kaapelinetsintätyökalun suorituskyky on parantunut kaikissa havaintotiloissa: Virta, Radio, lähetin ja AllScan. Sen käyttö on edelleen helppoa, mikä minimoi koulutuksen tai uudelleenkoulutuksen tarpeen.
Syvyysmittari Kun DXL4:ää käytetään yhdessä SGA4- tai SGV4-lähettimen kanssa, se mittaa ja näyttää maahan haudattujen putkien, kaapelien ja sondien syvyyden napin painalluksella.
Lähettimien samanaikainen kaksitaajuinen (33 kHz ja 131 kHz) signaalilähtö on ihanteellinen, sillä se maksimoi havaittavien maanalaisen palveluiden määrän ja parantaa erityisesti pienihalkaisijaisten tai huonosti maadoitettujen kaapelien havaitsemista.
Optimoitu paikannusherkkyys ja kohinanvaimennus mahdollistavat DXL4 toiminnan myös korkeiden taustahäiriöiden vallitessa, mikä mahdollistaa jopa heikoimpien signaalien havaitsemisen onnistuneesti.
Älykkäät uudet ominaisuudet:
- AlarmZone™: Varoittaa käyttäjää erityisen matalalla sijaitsevista putkista tai kaapeleista. Käyttäjä voi säätää hälytyksen laukaisusyvyyden paikallisten tarpeiden mukaan.
- Dynamic Swing Sensor: Hälyttää hellästi, jos laitetta heilutetaan liikaa, mikä voisi heikentää paikannuksen tarkkuutta.
- PeakHold: Auttaa käyttäjää paikantamaan maanalaiset palvelut nopeasti ja varmasti.
Data-lokitus: DXL4-kaapelinetsintätyökalussa on täysi datalokin tallennusmahdollisuus. Vuoden datat voidaan tallentaa sekä kaapelinetsintätyökaluun että SGV4-signaaligeneraattoriin.
Tietoja voidaan siirtää helposti analysointia varten USB-kaapelin avulla tietokoneelle.
Ilmaiseksi ladattava C.Scope PC Toolkit ja C.Scope Relay -älypuhelinsovellus analysoivat tallennetut datalokit kaavioiksi ja graafeiksi, jotka kuvaavat käytön eri osa-alueita ja auttavat tunnistamaan mahdolliset koulutustarpeet nopeasti.
Kalibrointi DXL4-kaapelinetsintätyökalut eivät vaadi säännöllistä kalibrointia. Täysin automaattinen päivittäinen itsetesti (ADST) tarkistaa ja vahvistaa työkalun optimaalisen toiminnan päivittäin.
DXL4-kaapelinetsintätyökalut suorittavat automaattisen päivittäisen itsetestin (ADST). ADST tarkistaa paikantimen toiminnallisuuden, mukaan lukien vastaanottoantennit, joka päivä laitteen käynnistyessä. Myös SGV4-signaaligeneraattori suorittaa kattavan automaattisen päivittäisen itsetestin.
Päivittäisen itsetestin tulos tallennetaan laitteen sisäisiin datatiedostoihin, ja se voidaan ladata tietokoneelle milloin tahansa seuraavien 12 kuukauden aikana.
Muuta:
- Suuri, selkeä ja helposti luettava taustavalaistu LCD-näyttö, joka on suojattu polykarbonaattilinssillä. Näytössä näkyvät havaintotila, signaalin huipputaso, syvyys, signaalin voimakkuus ja akun tila. Lisäksi näytössä näkyvät automaattisen päivittäisen itsetestin tulokset.
- Kaiutin voidaan helposti irrottaa, mikä helpottaa työskentelyä meluisissa ympäristöissä.
- Kaksiseinämäinen rakenne on kestävä ja pitkäikäinen. Se tarjoaa IP65-standardin mukaisen suojan pölyä ja veden tunkeutumista vastaan. Valmistettu iskunkestävästä muovista. Suunniteltu kestämään 1 metrin pudotus kovalle pinnalle.
Tekniset tiedot:
- Paino: 2,65 kg (mukana paristot)
- Mitat: 720 mm x 280 mm


