C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope MXL4 vastaanotin, syvy

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6700410

Toimittajan tuotenumero

T7180011

Tukkuerä

1

MXL4 vastaanotin, syvyysmittauksella, datan seuranta, GPS paikannus,Bluetooth

Innovatiiviset uudet ominaisuudet. MXL4-hakulaitteen ja MXT4-lähettimen yhdistelmä tarjoaa huipputason tarkkuutta ja joustavamman lähestymistavan putkien ja kaapelien paikantamiseen.

MXL4 pystyy nopeasti ja tarkasti havaitsemaan, paikantamaan, seuraamaan ja tunnistamaan laajimman valikoiman putkia ja kaapeleita.

Optimoitu lokaattorin herkkyys ja häiriön hylkijä mahdollistavat sen, että MXL4 pystyy käsittelemään korkeimmat taustahäiriötasot ja löytämään heikoimmatkin signaalit onnistuneesti.

MXT4-lähettimessä on nyt laajempi valikoima lähetystaajuuksia, jotka mahdollistavat parannetun pitkän matkan jäljityksen ja palvelujen tunnistamisen jopa ruuhkaisimmilla työmailla. Taajuusalue 512/640 Hz:stä 131 kHz:iin sisältäen samanaikaisen kaksitaajuuslähetyksen (33 kHz ja 131 kHz) mahdollistaa haudattujen palveluiden maksimaalisen määrän energisoinnin ja havaitsemisen. MXL4 voi soveltaa näitä taajuuksia ilman suoraa yhteyttä haudattuihin palveluihin, käyttäen joko signaaliklipsiä tai yksinkertaista induktiomenetelmää maan tasolta, mikä parantaa merkittävästi pienempien tai heikosti maadoitettujen kaapeleiden havaitsemista.

Kun MXL4:ää käytetään yhdessä MXT4-lähettimen kanssa, se mittaa ja ilmoittaa haudattujen putkien, kaapeleiden ja sondien syvyyden napin painalluksella.

MXL4 voi seurata MXT4-lähettimen signaalin todellista voimakkuutta haudattuun palveluun riippumatta sen syvyydestä. Tämä on ihanteellista putki- tai kaapeliverkon reittien tunnistamiseen.

ÄLYKKÄÄT UUDET OMINAISUUDET:
  • AlarmZone™ hälyttää käyttäjää erityisen matalalla olevista putkista tai kaapeleista, ja laukaisusyvyys voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.
  • Dynaaminen SwingSensor ilmoittaa käyttäjälle, jos lokaattoria heilutetaan liikaa, mikä voi heikentää paikannuksen tarkkuutta.
  • PeakHold mahdollistaa palveluiden tarkan paikan nopean ja varman paikantamisen.
  • Tietojen kirjaus: MXL4-D- ja MXL4-DBG-lokaattoreissa on täydellinen tietojen kirjausominaisuus. Yhden vuoden tiedot voidaan tallentaa normaalikäytössä sekä lokaattoriin että MXT4-lähettimeen.
  • Tietojen siirto USB:n kautta: Tiedot voidaan siirtää helposti esimiehille analysoitavaksi USB-kaapelilla PC:lle (tai langattomasti Bluetooth™-yhteydellä DBG-mallista PC:lle, tabletille tai älypuhelimelle).
  • Tietojen analysointi: Ilmaiseksi ladattava C.Scope PC Toolkit ja C.Scope Relay -älypuhelinsovellus analysoivat tallennetut tietolokit kaavioiksi ja grafiikoiksi, jotka havainnollistavat kaikkia laitteen käyttöön liittyviä näkökohtia, mahdollistaen koulutustarpeiden nopean tunnistamisen.

MXL4-DBG sisäänrakennetulla GPS:llä tallentaa tiedon siitä, missä lokaattoreita on käytetty, ja tiedot voidaan tarkastella Google Earth™- tai Google Maps™ -ohjelmien kanssa. Normaaleissa olosuhteissa 12 kuukauden GPS-tiedot tallennetaan, ja ne voidaan siirtää milloin tahansa USB-kaapelilla PC:lle tai langattomasti Bluetooth™-yhteydellä PC:lle, tabletille tai älypuhelimelle esimiehille analysoitavaksi. Ilmaiseksi ladattavat C.Scope PC Toolkit ja Relay -älypuhelinsovellus analysoivat tallennetut tiedot. Lisäksi lokaattorit voidaan yhdistää kolmannen osapuolen GPS-mittauslaitteisiin lokaattorin sisäänrakennetun Bluetooth™:n avulla, mikä mahdollistaa yhdellä ajolla tehtävät maanalaiset käyttöpaikkatutkimukset.

MXL4-kaapelivälttimet eivät vaadi säännöllistä uudelleenkalibrointia. Täysin automaattinen päivittäinen itsetestaus (ADST) testaa ja vahvistaa, että laite toimii optimaalisella tasolla joka päivä.

MXL4-lokaattorit suorittavat automaattisen päivittäisen itsetestauksen (ADST). ADST tarkistaa lokaattorin toiminnan, mukaan lukien vastaanottavat antennit, joka päivä, kun