C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope MXT4 lähetin 33/131kHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700411
Toimittajan tuotenumero
T7180025
Tukkuerä
1
MXT4 lähetin 33/131kHz, 8kHz, 512Hz, 640Hz näytöllä, datan seuranta
Lähetystaajuus 512Hz, 640Hz, 8kHz ja 33+131kHz
LCD-näyttö:
Signaalia voidaan syöttää erinlaisilla menetelmillä:
Takuu kolme vuotta
Lähetystaajuus 512Hz, 640Hz, 8kHz ja 33+131kHz
LCD-näyttö:
- Lähetysteho
- Taajuus
- Paristojen kunto
- Kytkentävoimakkuus
Signaalia voidaan syöttää erinlaisilla menetelmillä:
- Suoralla kytkennällä kaapeleiden avulla
- Ilmasta maan päältä
- Signaalipihdeillä (Lisävaruste)
- Signaalijohdolla pistorasian kautta (Lisävaruste)
- Signaalin syöttö pulssitettu, tai jatkuva
- Ääni ilmoittaa kun laite päällä, tai paristot loppumassa
- Ääni päällä, tai pois
- Neljä lähetystehoaluetta
- Suojaus IP65
- Lisävarustekotelo
- Lähetysteho 1W
- Toiminta-aika noin 40 tuntia
- Virtalähde 4xD paristo, tai erillinen akkupaketti
- Laitteen mukana kytkentäjohdot, maadoituspuikko, 10m lisämaadoitusjohto sekä magneetti
- Paino 3.4kg
- Koko 360mmx180mmx230mm
Takuu kolme vuotta


