C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope SGV4 lähetin 33/131kHz

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6700408

Toimittajan tuotenumero

T7180026

Tukkuerä

1

SGV4 lähetin 33/131kHz, näytöllä, datan seuranta

Lähetystaajuus 33+131kHz
LCD-näyttö: lähetysteho, taajuus, paristojen kunto ja kytkentävoimakkuus

Signaalia voidaan syöttää erinlaisilla menetelmillä:
  • Suoralla kytkennällä kaapeleiden avulla
  • Ilmasta maan päältä
  • Signaalipihdeillä (Lisävaruste)
  • Signaalijohdolla pistorasian kautta (Lisävaruste)
Muut ominaisuudet:
  • Signaalin syöttö pulssitettu, tai jatkuva
  • Ääni ilmoittaa kun laite päällä, tai paristot loppumassa
  • Ääni päällä, tai pois
  • Neljä lähetystehoaluetta
  • Suojaus IP65 Lisävarustekotelo
  • Lähetysteho 1W
  • Toiminta-aika noin 40 tuntia
  • Virtalähde 4xD paristo, tai erillinen akkupaketti
  • Laitteen mukana kytkentäjohdot, maadoituspuikko, 10m lisämaadoitusjohto sekä magneetti
  • Paino 3.4kg
  • Koko 360mmx180mmx230mm
  • Takuu kolme vuotta