C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope Signaalijohto

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6700413

Toimittajan tuotenumero

T7180032

Tukkuerä

1

Lähettimen 33/131kHz signaalin syöttö pistorasian kautta sähköverkkoon

Signaalijohto, jolla lähettimen signaali syötetään pistorasian kautta

  • Pituus 2.5m
  • Suojaus IP54, koteloitu
  • Suurin jännite 250V
  • Suko liitin pistorasiaan
  • Syötettävä signaali 33kHz

Takuu 1 vuosi CS
Lähettimelle 33/131kHz