C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope Sondi 33kHz

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6700414

Toimittajan tuotenumero

T7180103

Tukkuerä

1

Ei metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen.Halkaisija 38mm, pituus 102mm, kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kplAA, hakusyvyys max 8m riippuen vastaanottimesta, IP65, adaptereitasaatavana eri kierteille

  • Lähetystaajuus 33kHz
  • Hakusyvyys 5-10m riippuen hakulaitteesta
  • Erittäin kestävä kotelonti
  • Täysin vesitiivis IP65
  • Koko 38x102mm
  • Kiinnitys M10 uros
  • Saatavana adaptereita erilaisille kierteille
  • Virtalähde 1 x AA Alkali paristo
  • Toiminta-aika noin 50 tuntia +20C
  • Takuu 1 vuosi