C.SCOPE - Kaapelinhakulaite - C.Scope Sondi 512kHz

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6700416

Toimittajan tuotenumero

T7180104

Tukkuerä

1

Metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen.Halkaisija 38mm, pituus 102mm, kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kplAA, hakusyvyys max 8m riippuen vastaanottimesta, IP68, adaptereitasaatavana eri kierteille

Putkilähetin metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen. Halkaisija 39mm ja pituus 121mm. Hakutaajuus 512Hz. Sopii kaikille hakulaitteille, jossa vastaava hakutaajuus. Kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kpl AA, hakusyvyys max 8m riippuen vastaanottimesta, IP68, adaptereita saatavana eri kierteille