C.SCOPE - Kaapelinhakulaitetarvike - C.Scope laukku, pieni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6700415
Toimittajan tuotenumero
T7180029
Tukkuerä
1
Ei metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen.Halkaisija 24mm, pituus 200mm, kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kplAAA, hakusyvyys max 5m riippuen vastaanottimesta, IP68, adaptereitasaatavana eri kierteille
C.Scope laukku kaapelinhakulaite vastaanottimelle, tai lautasmalliselle metallinilmaisimelle.
C.Scope laukku kaapelinhakulaite vastaanottimelle, tai lautasmalliselle metallinilmaisimelle.
- Laukkuun mahtuu esimerkiksi kaapelinhakulaite vastaanotin tai lautasmallinen metallinilaisin sekä varusteet
- Kevyt muotoilu ja rakenne.
- Yksi suuri tila laukun sisällä.
- Ei erillisiä taskuja
- Koko 300 x 160 x 850mm
- Tilavuus 38 litraa


