CABELCON - 90-IECF-56 5.1 - Liitin Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413119

Sähkönumero

7541311

Toimittajan tuotenumero

90-IECF-56 5.1

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

Koaksialipistoke kulma-naaras (IECN), SA> 110dB, CableCon Self -Install



Koaksiaalipistoke kulma-naaras (IECN)
RG6 kaapeleille, esim. Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan