CABELCON - BNCM-56-CX3 5.1 - Liitin Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Eristetty asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413621

Sähkönumero

7541362

Toimittajan tuotenumero

BNCM-56-CX3 5.1

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Eristetty asennus:

ei

BNC-koiras kompressioliitin, AL 102-, 112-, AL 113-sarjan sekä Tellu 13kaapeleille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan