CABELCON - Vaimennin kiinteä 20 dB - V20F-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Taajuus - 0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957041128
Sähkönumero
7526598
Toimittajan tuotenumero
V20F-CC
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Taajuus:
0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Vaimennin kiinteä 20 dB F-uros/F-naaras liittimet
Laadukas, kiinteä 20dB:n vaimennin Cabelconilta.
Laadukas, kiinteä 20dB:n vaimennin Cabelconilta.


