Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

CABELCON - Cable Stripper RG6/59 - Työkalu Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - kyllä

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Sopii F-liittimelle - kyllä

  • Sopii LSA plus -liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415243

Sähkönumero

7541524

Toimittajan tuotenumero

CABLE STRIPPER RG6/59

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

kyllä

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Kaapelikuorija AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekä T 13 kaapeleille +F-liit. Kiristystyökalu 11mm

Kuorintatyökalu koaksiaalikaapeleille, joiden ulkohalkaisija on 6,5-7,0 mm esim. AL 112, AL 113, AL 102A ja Tellu 13. Kuorii kaapelin heti oikeaan mittaan. F-liittimen kiristystyökalu toisessa päässä.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan