CABELCON - F-59 3.9 - Liitin Cabelcon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 59
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414000
Sähkönumero
7541400
Toimittajan tuotenumero
F-59 3.9-SI-TD
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 59
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
F-liitin kompressio, RG 59 kaapeleille, työkaluton, Self Install
Työkaluton, Self Install F-urosliitin RG 59 ja Tellu 17 kaapeleille. Kaapelin ulkohalkaisija 6,15mm.
Pakkauskoko 1/100 pss
Työkaluton, Self Install F-urosliitin RG 59 ja Tellu 17 kaapeleille. Kaapelin ulkohalkaisija 6,15mm.
Pakkauskoko 1/100 pss
CABELCON -tuote
Tutustu CABELCON-sarjaan


