CABELCON - F-liitin - 7.0QM RG6 T13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957139962

Sähkönumero

7526518

Toimittajan tuotenumero

F-6-TD-QM7.0

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

True Drop F-liitin QuickMount RG6T- T2127- Tellu13- AL112- AL113- HD103-HQ103- ja AL102- kaapeleille, Corning Cabelcon

Maailman nopein F-liitin!

Nyt voit unohtaa ähellyksen ja kipeän tenniskyynärpään F-liittimiä asennettaessa. Kun työterveys paranee, asennus nopeutuu ja sitä myöten myös työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin. Cabelconin QuickMount-liittimiä käyttämällä hoidat nämä asiat saman tien paremmalle tolalle, nopeasti ja näppärästi.

Cabelcon TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
  • Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
  • Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
  • Parempi kierteen kiinnitettävyys
  • Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
  • Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen

TYÖKALUT

Puristus:
7550101 FPP-CC
7550102 FPMM-C
7550113 FPX-CC

Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan