CABELCON - F-liitin - 7.0QM RG6 T13

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413966

Sähkönumero

7541396

Toimittajan tuotenumero

F-6-TD QM 7.0

Tukkuerä

1000

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

F-puristusliitin

Eristetty asennus:

kyllä

TrueDrop QuickMount F-liitin; HD103-113, HQ103, AL112-113, AL102 sekäTellu 13 kaapeleille, helppo asentaa tiukalla ulkovaipalla oleviinkaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvääsisäputkea, tarvitaan Comp Tool CX 3 ptk. 7541520



F-liitin kompressio, HD 103, HD 113, HQ 103, AL 112-, AL 113- ja AL 102- sekä Tellu 13 kaapeleille, helppo asentaa tiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäputkea. Liittimessä ei ole O-rengas tiivistettä. Puristustyökaluksi tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520). Laatikossa 100 kpl.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan