CABELCON - F-liitin Self-install - F-6-TD-SI 5.1

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957148377

Sähkönumero

7526519

Toimittajan tuotenumero

F-6-TD-SI5.1

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

F-liitin Push-On Tellu13 ja vastaaville kaapeleille.

Cabelconin Self-Install™ liittimet on kehitetty korvaamaan heikkolaatuiset kierrettävät liittimet. Asennus on helppoa, yksinkertaista ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuori kaapeli ja paina liitin paikoilleen – siinä kaikki. Cabelconin Self-Install™ liitin asettuu automaattisesti paikoilleen eikä erillistä kompressiotyökalua tarvita. Paikalleen asennettu liitin ei ole irroitettavissa, vetolujuus on parempi kuin itse kaapelilla.

Cabelconin Self-Install™ liittimet sopivat hyvin myös ammattiasentajalle. Valtakunnan johtavat antenniurakoitsijat ovat ottaneet ne omikseen. Liittimen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet kestävät vertailua ja liitosten tekeminen on nopeaa.
Self-Install™ -liittimiä voidaan käyttää antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksissa. Cabelcon on Euroopan suurin koaksiaaliliittimien valmistaja KTV-verkkoihin.

Cabelcon TrueDrop ™ Self Install liittimen uudet ominaisuudet
  • Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
  • Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
  • Parempi kierteen kiinnitettävyys
  • Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
  • Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen

YHTEENSOPIVAT KAAPELIT
  • RG6T
  • T2127
  • TELLU13
  • AL 112
  • AL 113
  • AL 102

KUORINTATYÖKALUT
  • 7550123 FKT-CC
  • 7550100 FKTJ-CC

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan