CABELCON - FL 75 K - Adapteri

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - vino

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414307

Sähkönumero

7541430

Toimittajan tuotenumero

FL 75 K

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

vino

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Kulmaliitin F-koiras/F-naaras

Kulmaliitin F-uros/F-naaras 90 astetta.