CABELCON - IEC uros-liitin Self-Install - RG6, H125 TELLU 13 90 ast

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957088321

Sähkönumero

7526581

Toimittajan tuotenumero

90-IECM-56-SI-5.1

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

SELF INSTALL IEC-UROSKULMALIITIN RG6- H125- JA TELLU13-KAAPELEILLE

Cabelconin Self-Install™ liittimet on kehitetty korvaamaan heikkolaatuiset kierrettävät liittimet. Asennus on helppoa, yksinkertaista ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuori kaapeli ja paina liitin paikoilleen – siinä kaikki. Cabelconin Self-Install™ liitin asettuu automaattisesti paikoilleen eikä erillistä kompressiotyökalua tarvita. Paikalleen asennettu liitin ei ole irroitettavissa, vetolujuus on parempi kuin itse kaapelilla.

Cabelconin Self-Install™ liittimet sopivat hyvin myös ammattiasentajalle. Valtakunnan johtavat antenniurakoitsijat ovat ottaneet ne omikseen. Liittimen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet kestävät vertailua ja liitosten tekeminen on nopeaa.
Self-Install™ -liittimiä voidaan käyttää antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksissa. Cabelcon on Euroopan suurin koaksiaaliliittimien valmistaja KTV-verkkoihin.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan