CABELCON - Jumpperikaapeli - 1,5m F-U/F-U pika A++

Finnsat Oy
KopioiKopioi
CABELCON - Jumpperikaapeli - 1,5m F-U/F-U pika A++

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - RG 59

  • Pituus - 1.5 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957136626

Sähkönumero

7550402

Toimittajan tuotenumero

FMSC-TDJ59A-FMSC-W-1.5

Tukkuerä

50

Kaapelityyppi:

RG 59

Pituus:

1.5 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

F-Quick

Liitintyyppi, liitäntä1:

F-Quick

Väri:

valkoinen

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

105 dB

Suojaus:

muu

Liitosjohto 1,5m TrueDrop F-uros/F-uros pikaliittimillä, suojausluokka A++

Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. TrueDrop pikaliittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämiseen.

Cabelcon TrueDrop ™ -liittimien erinomaisten ominaisuuksien ansiosta kaapelit sopivat hyvin sekä ammattilaisille että kotikäyttäjille.

  • Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
  • Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
  • Parempi kierteen kiinnitettävyys
  • Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
  • Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
FMSC-TDJ59A-FMSC-W-1.5 liitosjohdon ominaisuudet:
  • Pituus 1,5 metriä
  • Liittimet: F-uros/F-uros, pika
  • Suojausluokka: A++
  • Valmistajan tuotenumero: 95222315