CABELCON - Jumpperikaapeli - 2,5m F-U/F-U pika A++

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - RG 59
Pituus - 2.5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick
Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957137043
Sähkönumero
7550392
Toimittajan tuotenumero
FMSC-TDJ59A-FMSC-W-2.5
Tukkuerä
25
Kaapelityyppi:
RG 59
Pituus:
2.5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F-Quick
Liitintyyppi, liitäntä1:
F-Quick
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
105 dB
Suojaus:
muu
Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. TrueDrop pikaliittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämiseen.
Cabelcon TrueDrop ™ -liittimien erinomaisten ominaisuuksien ansiosta kaapelit sopivat hyvin sekä ammattilaisille että kotikäyttäjille.
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
- Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
- Pituus 2,5 metriä
- Liittimet: F-uros/F-uros, pika
- Suojausluokka: A++
- Valmistajan tuotenumero: 95222325


