CABELCON - Kaapelipora T7 - Työkalu Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Sopii F-liittimelle - kyllä

  • Sopii LSA plus -liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075435036

Sähkönumero

7543503

Toimittajan tuotenumero

KAAPELIPORA T7

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

TELLU 7 kaapelin kuorintatyökalu. Ulkovaipan ja keskilangan kuorintayhdellä kerralla, kuorii ulkovaippaa 11 mm ja keskilankaa 8 mm, oikeakuorintamitta FM-RG11-CX3 QM 11.3 kompressio- sekä Tellu 7 HardLineliittimille,voidaan asentaa myös akkuvääntimeen.

TELLU 7 kaapelin kuorintatyökalu. Ulkovaipan ja keskilangan kuorinta yhdellä kerralla, kuorii ulkovaippaa 11 mm ja keskilankaa 8 mm, oikea kuorintamitta FM-RG11-CX3 QM 11.3 kompressio- sekä Tellu 7 HardLine liittimille, voidaan asentaa myös akkuvääntimeen.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan