CABELCON - Kuorintatyökalu TELLU7 - TELLU 7 DS

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957007582

Sähkönumero

7550104

Toimittajan tuotenumero

FKT12DS

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

KUORINTATYÖKALU (DUALSTRIP) TELLU7-KAAPELILLE

Edelleen löytyy paljon asentajia, jotka käyttävät kaapelien kuorintaan tavallista puukkoa tai puutarhasaksia. Väärin tehdyn kuorinnan tuloksena saadaan monia teknisiä ongelmia.

Käyttämällä tarkoituksen sopivaa kuorintatyökalua saadaan aina oikeaan mittaan kuorittu kaapeli ja siisti leikkaus. Terä leikkaa ulkovaipan, ulkojohtimen ja sisäeristeen samanaikaisesti. Yhteys kaapelin ja liittimen välillä on täydellinen (kunhan muistat vielä kiristää liittimet).

FKT12DS maksaa itsensä takaisin säästyneenä aikana jo ensimmäisessä urakassa. FKT12DS kuorintatyökalua voi käyttää myös porakoneella. Yhdistämällä FKT12DS akkuporakoneeseen saadaan aikaiseksi osa jokaisen asentajan unelmaa.