CABELCON - Laiteliitin - 3.5/12M Tellu13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957099570

Sähkönumero

7526203

Toimittajan tuotenumero

3.512M-TL101

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

TrueLock laiteliitin 3.5/12M Tellu13 Cabelcon

TrueLock laiteliitin 3.5/12M Tellu13 Cabelcon

Vaihto toiseen kaapeliin saadaan tehtyä tuotteen 3.512F-3.512F avulla. Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa varten. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä.

Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta vaikeissa tilanteissa mukavampaa asentajalle. Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

TELLU13 / MCUM VAIHTO:
  • 3.512F-3.512F 75 502 73
  • 3.5/12M Tellu13 75 262 03
  • 3.5/12M MCUM 75 262 01

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan