CABELCON - Liitin - BNCM-59-CX3 3.9, BNCK-kompres.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Eristetty asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413638

Sähkönumero

7541363

Toimittajan tuotenumero

BNCM-59-CX3 3.9

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Eristetty asennus:

ei

BNC-koiras kompressioliitin, RG 59 kaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3(7541520) puristustyökalu.

BNC-koiras kompressioliitin, RG 59 kaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan