CABELCON - Liitin Cabelcon - N-uros liitin RG8 Quickmount

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 8

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025535

Sähkönumero

7402553

Toimittajan tuotenumero

NM-50-RG8-CX3 QM 10.3

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 8

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

N-uros kompressioliitin mm. 50 kaapelille WLC 400 HFFR, tarvitaan CompTool RG11-N (7541519) puristustyökalu. Kaapelin kuorintamitat 6,5/6,5mm.



Kompressoitava N-uros liitin, mm. 50ohmin kaapelille WLC 400 HFFR (0232306)
Tarvitsee Comp Tool RG11-N puristustyökalun (7541519)
Kaapelin kuorintamitat 6,5 mm/6,5 mm
Kuorintatyökalu CABLE STRIPPER RG 11 (7541523)
Kuorii kaapelin heti oikeaan mittaan

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan