CABELCON - Liitin - F-59 3.7, F-kompressioliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - ei

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413980

Sähkönumero

7541398

Toimittajan tuotenumero

F-59 3.7

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

F

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

F-liitin kompressio, noin 4.9 mm kaapeleille, työkaluton, Self Install



Työkaluton F-liitin, 4.9 mm kaapeleille: Coax H-21 AL PVC, DG 80 / DG 80 ZH, SAT 501 ZH, VS 80
Self Install

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan