CABELCON - Liitin - F-kompliitin lyhyt 7.0 QM, RG6

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413973

Sähkönumero

7541397

Toimittajan tuotenumero

F-6-TD QM 7.0 SHORT

Tukkuerä

1000

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

F-puristusliitin

Eristetty asennus:

kyllä

F-liitin kompressio lyhyt, HD 103-113, HQ 103, AL 112-113, AL 102 jaTellu 13 kaapeleille, helppo asentaa tiukalla ulkovaipalla oleviinkaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvääsisäputkea, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) ptk.

F-liitin kompressio (lyhyt malli), HD 103, HD 113, HQ 103, AL 112-, AL 113- ja AL 102- sekä Tellu 13 kaapeleille, helppo asentaa tiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäputkea. Liittimessä ei ole O-rengas tiivistettä. Puristustyökaluksi tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520). Laatikossa 100 kpl.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan