CABELCON - Liitin - F-kompressioliitin 5.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075413911
Sähkönumero
7541391
Toimittajan tuotenumero
F-MINI-TD QM 5.0 SHORT
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
kyllä
5mm ulkohalkaisijalla oleville kaapeleille mm. KOKA 50. Helppo asentaa kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvääsisäputkea. O-rengas tiiviste. Tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520)puristustyökalu.
F-liitin kompressio, 5mm ulkohalkaisijalla oleville kaapeleille mm. KOKA 50. Helppo asentaa kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäputkea. Liittimessä on O-rengas tiiviste. Tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
F-liitin kompressio, 5mm ulkohalkaisijalla oleville kaapeleille mm. KOKA 50. Helppo asentaa kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäputkea. Liittimessä on O-rengas tiiviste. Tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
CABELCON -tuote
Tutustu CABELCON-sarjaan


