CABELCON - Liitin - FF-05, F-naarasliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414680
Sähkönumero
7541468
Toimittajan tuotenumero
FF-05
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
muu
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Eristetty asennus:
ei
F-naarasliitin Tellu 5 kaapelille, Hard Line
F-naarasliitin Tellu 5 kaapelille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
F-naarasliitin Tellu 5 kaapelille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
CABELCON -tuote
Tutustu CABELCON-sarjaan


