CABELCON - Liitin - FF-12, F-naarasliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Eristetty asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414673

Sähkönumero

7541467

Toimittajan tuotenumero

FF-12

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

muu

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Eristetty asennus:

ei

F-naarasliitin Tellu 7 kaapelille, Hard Line



F-naarasliitin Tellu 7 kaapelille, HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan