CABELCON - Liitin - FF-244, F-naarasliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414628

Sähkönumero

7541462

Toimittajan tuotenumero

FF-244

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

F-naarasliitin, MCUM (1.1/7.3) kaapelille, Hard Line

F-naarasliitin, MCUM (1.1/7.3) HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus sekä NITIN pinnoite.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan