CABELCON - Liitin - FM-RG11-CX3 QM 10.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414192
Sähkönumero
7541419
Toimittajan tuotenumero
FM-RG11-CX3 QM 10.5
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Eristetty asennus:
ei
F-liitin kompressio, AL 117,118,119HF ja CU 117 kaapeleille. Sopivapuristustyökalu Cabelcon 7550113
F-liitin kompressio, AL 117, HQ163 ja HD 163 HFFR ja CU 117 PE kaapeleille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu. Kaapelin kuorintamitat 6,5 mm / 6,5 mm.
F-liitin kompressio, AL 117, HQ163 ja HD 163 HFFR ja CU 117 PE kaapeleille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu. Kaapelin kuorintamitat 6,5 mm / 6,5 mm.
CABELCON -tuote
Tutustu CABELCON-sarjaan


