CABELCON - Liitin - N-naaras liitin 1/2

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957079213

Sähkönumero

7526108

Toimittajan tuotenumero

NF-50-512-50

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

N-naaras liitin 1/2" kaapelille Corning

N-naaras liitin 1/2\" kaapelille

Cabelconin laadukas N-naarasliitin vaativaan ammattikäyttöön.