CABELCON - Liitin - SP-12, Jatkoliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414772
Sähkönumero
7541477
Toimittajan tuotenumero
SP-12
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
muu
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Eristetty asennus:
ei
Jatkoliitin Tellu 7 kaapelille, Hard Line
Jatkoliitin Tellu 7 kaapelille, HardLine.
Pakkauskoko 1/10 kpl
Jatkoliitin Tellu 7 kaapelille, HardLine.
Pakkauskoko 1/10 kpl
CABELCON -tuote
Tutustu CABELCON-sarjaan


